CUERPO VALVULA 221 G 16

Parker

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:221G16
Rubix:798813287000
fabricante:221G16
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula magnalift
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUERPO VALVULA 221 G 16


The G Series direct and indirect acting solenoid valves range includes many options to fullfill the demand of the most challenging applications in Industrial and Process markets. The range is designed to achieve the best in class robustness thanks to the reinforced diaphragm design and stainless steel operator rated for million of life cycles. This product solution can optimize the total ownership costs in a broad range of heavy duty and high demanding applications.

Markets:
- Industrial
- Process

Applications:
- Compressors and air treatment
- Fluid and gas control /handling
- Actuators control in safe ot harsh environment includin ATEX
- Water and steam controls
- Oil Burners

Features/Benefits:
- Wide range of electrical parts including VDE, UL and ATEX approvals
- No minimum pressure required for magnalift operated valves
- Lonf lyfe expectancy
Tipo de accionamiento: Magnalift
Especificaciones Atex cumplidas: -
Consumo de energía de la bobina: n/a
Especificaciones de la bobina cumplidas: -
Rango de temperatura de la bobina: n/a
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Coeficiente de caudal 1: 80 l/min
Coeficiente de caudal 2: 4,8
Función: Normalmente cerrado
Clase de aislamiento: n/a
Temperatura máxima del fluido: 100
Presión máxima de funcionamiento: 16 bar CA - 7 bar CC
Medios: aire, gases inertes, líquidos
Temperatura mínima del fluido: -10 °C
Presión mínima de funcionamiento: 0
Tamaño del orificio: 15
Tamaño del puerto: 3/4" G
Tipo de puerto: Montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material de la junta: NBR
Material del asiento: Latón
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 2/2 vías

Información técnica


Atributos
Tipoválvula magnalift
Número de puertos2
Presión de servicio máx.16 bar
Tasa de flujo volumétrico80 l/min
Rango de presión0/16 bar
152,34 € Sin IVA
/ unidad
184,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días