Referencias
Festo:VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-3AP4-5
Rubix:799264367000
fabricante:1491994
EAN:4052568107284

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor vzwd-l-m22c-m-g18-50-v |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-3AP4-5
Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
electrodistribuidor VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-3AP4-5 de accionamiento directo, conexión G1/8. Concepción=Distribuidor de clapeta con mando directo, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente, Modo de fijación=Instalación de tuberías
Cualidades
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Aplicaciones
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 472 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor vzwd-l-m22c-m-g18-50-v |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,66 € Sin IVA
/ unidad
109,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días