VQD1151-5M-M5-Q

VQD1000, válvula directa de 4 puertos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQD1151-5M-M5-Q
Rubix:799244517000
fabricante:VQD1151-5M-M5-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovqd1000, válvula directa de 4 puertos
Número de puertos4

Documentos

Detalles de producto : VQD1151-5M-M5-Q


La serie VQD1000 de electroválvulas de 4 puertos, accionadas directamente, ofrece una gran capacidad de caudal en una carcasa compacta y ligera. Son posibles aplicaciones de vacío (hasta -100 kPa). Las piezas de las electroválvulas VQD1000 que entran en contacto con el fluido son todas libres de cobre. La serie VQD ofrece un tiempo de respuesta notablemente rápido y estable.

Cualidades

Fluido: aire/gas inerte Rango de presión de trabajo: 0 MPa/10 Torr (vacío) - 0,7 MPa (7,1 kgf/cm 2 ) Área efectiva (factor Cv): Tipo estándar 0,9 mm 2 (0,05); tipo de alto caudal 1,5 mm 2 (0,08) Tensión nominal de la bobina: 12, 24 VDC Tiempo de respuesta: ENCENDIDO: 4 ms; APAGADO: 2 ms Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50 °C

Información técnica


Atributos
Tipovqd1000, válvula directa de 4 puertos
Número de puertos4
45,97 € Sin IVA
/ unidad
55,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días