SS3YJ7-21-12-00F-Q 00109274

Colector

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS3YJ7-21-12-00F-Q
Rubix:751611965043
fabricante:SS3YJ7-21-12-00F-Q
EAN:3618036218282
brand logo

Resumen técnico

Tipobase de colector smc ss3yj7-21-12-00f-q
Número de puertos12
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS3YJ7-21-12-00F-Q 00109274


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia espacial y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Tanto si se integra en un colector como si se utiliza como válvula individual, este perfil compacto aumenta la flexibilidad de diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0,5 watts de serie), lo que reduce considerablemente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de explotación y permite un control directo mediante los relés de salida del PLC. Todas las conexiones eléctricas para las válvulas SYJ están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados sobre la base, o individualmente sobre subplacas, creando así una diversidad de soluciones para satisfacer sus necesidades de ingeniería más amplias.

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Tipobase de colector smc ss3yj7-21-12-00f-q
Número de puertos12
Presión de servicio máx.7 bar
Rango de presión1,5–7 bar
Tamaño del puerto1/4
Presión de servicio mín.1.5 bar
85,39 € Sin IVA
/ unidad
103,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días