Referencias
SMC:SS3Y1-S41-03-M5-Q
Rubix:751605071043
fabricante:SS3Y1-S41-03-M5-Q
EAN:3618036219449

Documentos
Detalles de producto : SS3Y1-S41-03-M5-Q
La serie SY ofrece mejoras significativas en el rendimiento de la válvula para proporcionar una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un caudal elevado y un bajo consumo eléctrico, todo ello en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en una barra colectora.
SS3Y1, Serie 100 Bloque, Montaje en placa base
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 340 g |
|---|---|
| Tipo | base del colector |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,19 € Sin IVA
/ unidad
37,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días