VQD1151U-5MO-M5-Q
VQD1000, válvula de clapeta de accionamiento directo de 4 puertos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VQD1151U-5MO-M5-Q
Rubix:799254902000
fabricante:VQD1151U-5MO-M5-Q
Documentos
Detalles de producto : VQD1151U-5MO-M5-Q
La electroválvula de clapeta de accionamiento directo y con 4 orificios de la serie VQD1000 ofrece una gran capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Son posibles aplicaciones en vacío (hasta -100kPa). Los componentes de las electroválvulas VQD1000 que están en contacto con el fluido son todos libres de cobre. La serie VQD ofrece un tiempo de respuesta notablemente rápido y estable.
Cualidades
Fluido : Aire/gas inertePlage de presión de funcionamiento : 0MPa/10Torr (vacío) - 0,7MPa (7,1kgf/cm 2 )Surface effective (facteur Cv) : Tipo estándar 0,9mm 2 (0,05);tipo de alto caudal 1,5mm 2 (0,08)Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDCTiempo de respuesta : ON : 4ms ; OFF : 2msTemperatura ambiente/fluido : -10 a 50°C
Información técnica
Atributos
| Tipo | vqd1000, válvula directa de 4 vías |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,92 € Sin IVA
/ unidad
56,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
