VQZ2151-5LO1-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ2151-5LO1-Q
Rubix:799250166000
fabricante:00538827
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VQZ2151-5LO1-Q


Las electroválvulas de montaje en base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio en el cuerpo de la serie VQZ combinan la flexibilidad con un alto rendimiento y una larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.

Cualidades

-Fluido : aire, gas inerte

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
61,89 Sin IVA
/ unidad
74,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días