VP542K-5Y1-03FA

VP500, Válvula poppet de 3 vías accionada por piloto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP542K-5Y1-03FA
Rubix:799247494000
fabricante:00964581
brand logo

Resumen técnico

Tipovp500, válvula poppet de 3 vías accionada por piloto
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP542K-5Y1-03FA


Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Puede utilizarse tanto como válvula selectora como válvula distribuidora. Se puede cambiar de la configuración normalmente cerrada a la normalmente abierta. Aplicable en vacío: Hasta –101.2kPa.

Cualidades

Válvula poppet de 3 vías accionada por piloto (VP500). Tamaño de puerto: 3/8, 1/4. Puerto en el cuerpo, montaje en base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (cambiable).

Información técnica


Atributos
Tipovp500, válvula poppet de 3 vías accionada por piloto
Número de puertos3
106,61 € Sin IVA
/ unidad
129,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días