VQZ3421-5YO1-C8F-Q
VQZ**2*, serie 1000/2000/3000, electroválvula de 5 orificios, orificio del cuerpo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VQZ3421-5YO1-C8F-Q
Rubix:799238997000
fabricante:VQZ3421-5YO1-C8F-Q

Documentos
Detalles de producto : VQZ3421-5YO1-C8F-Q
Las electroválvulas de montaje en base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio del cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y una larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.
Cualidades
Fluido : aire, gas inertePresión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPaSuperficie efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7);junta de caucho 3,1 (0,17) - 16,2 (0.9)Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VACTiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: junta metálica 25 o menos ; junta de caucho 30 o menosTemperatura ambiente y del fluido : -10 a 50°C
Información técnica
Atributos
| Tipo | vqz**2*, 1000/2000/3000 series, 5 port solenoid valve, body ported |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,72 € Sin IVA
/ unidad
121,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días