VP3185-205DZA1-F-Q

VP3145/3165/3185, electroválvula de 3 puertos de gran tamaño

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP3185-205DZA1-F-Q
Rubix:799244573000
fabricante:VP3185-205DZA1-F-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovp3145/3165/3185, válvula solenoide de 3 vías de gran formato
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP3185-205DZA1-F-Q


Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.

Cualidades

Tamaño del orificio: 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2. Cuerpo conectado. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modificable).

Información técnica


Atributos
Tipovp3145/3165/3185, válvula solenoide de 3 vías de gran formato
Número de puertos3
421,00 € Sin IVA
/ unidad
509,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días