VP3165-105DA1-F-Q

VP3145/3165/3185, electroválvula de 3 puertos de gran tamaño

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP3165-105DA1-F-Q
Rubix:799240957000
fabricante:VP3165-105DA1-F-Q
brand logo
Resumen técnico
Tipovp3145/3165/3185, large size 3-port solenoid valve
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VP3165-105DA1-F-Q


Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.

Cualidades

Tamaño del orificio: 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2. Cuerpo conectado. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modificable).

Información técnica


Atributos
Tipovp3145/3165/3185, large size 3-port solenoid valve
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,13 Sin IVA
/ unidad
438,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días