VP344K-5YZD1-02FA
VP300, válvula de clapeta pilotada de 3 orificios
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VP344K-5YZD1-02FA
Rubix:799240872000
fabricante:VP344K-5YZD1-02FA
Documentos
Detalles de producto : VP344K-5YZD1-02FA
Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación. Posibilidad de pasar del tipo normalmente cerrado al tipo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.
Cualidades
Válvula de clapeta pilotada de 3 puertos (VP300). Tamaño del puerto: 1/8, 1/4. Soportada por el cuerpo, montada sobre la base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modificable).
Información técnica
Atributos
| Tipo | vp300, poppet de 3 vías accionado por piloto |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,67 € Sin IVA
/ unidad
129,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días