SY9520-5MOU-02F-Q

SY9000, electroválvula de 5 puertos, todos los tipos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SY9520-5MOU-02F-Q
Rubix:799241125000
fabricante:SY9520-5MOU-02F-Q
brand logo
Resumen técnico
Tiposy9000, 5 port solenoid valve, all types
Número de puertos5
Documentos

Detalles de producto : SY9520-5MOU-02F-Q


La serie SY ofrece avances significativos en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso por el cuerpo o para montaje en base y puede utilizarse de forma individual o montada en un colector.

Cualidades

Fluido: Aire. Presión de funcionamiento: -100 kPa a 0,7. Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (sin congelación). Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V. Carcasa: IP67 (basado en IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tiposy9000, 5 port solenoid valve, all types
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,38 Sin IVA
/ unidad
140,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días