Referencias
Parker:VG25-AA
Rubix:752100001036
fabricante:VG25-AA

Documentos
Detalles de producto : VG25-AA
Información técnica
Atributos
| Tipo | 5/2 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1764 l/min |
| Material | nbr |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,42 € Sin IVA
/ unidad
385,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
