VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L
Rubix:798203532000
fabricante:543692
EAN:4052568182410
VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto468,5 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
Rango de presión3/10 bar
169,00 € Sin IVA
/ unidad
204,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días