EVNB504AS-F32A
VNB (neumática), válvula de proceso para el control del caudal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:EVNB504AS-F32A
Rubix:799248818000
fabricante:00514706
Documentos
Detalles de producto : EVNB504AS-F32A
El modelo VNB para el control del caudal permite su aplicación con una gran variedad de fluidos, como el aire, el agua, el aceite, el gas y el vacío.
Cualidades
Válvula de proceso serie VNBA de accionamiento neumático Tamaño del orificio: 7mm a 50mm Tamaño del orificio: 1/8 a 2 Rc(PT) Material de la junta: NBR, FKM, EPR
Información técnica
Atributos
| Tipo | vnb (neumática), válvula de proceso para el control del caudal |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,70 € Sin IVA
/ unidad
614,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días