VSVA-B-T22C-AZTR-D1-1T1L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-T22C-AZTR-D1-1T1L
Rubix:799263058000
fabricante:8034781
EAN:4052568283858
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-T22C-AZTR-D1-1T1L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1400 l/min
Rango de presión3/10 bar
178,54 € Sin IVA
/ unidad
216,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días