Referencias
Festo:VZWM-L-M22C-G112-F5
Rubix:798203207000
fabricante:546152
EAN:4052568184469

Documentos
Detalles de producto : VZWM-L-M22C-G112-F5
Electrodistribuidor VZWM-L-M22C-G112-F5 válvula de diafragma accionada eléctricamente, cerrada en reposo, versión latón. Diseño=Distribuidor de clapeta con junta de diafragma, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=preferentemente en posición vertical, Modo de fijación=Instalación por tuberías
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x165x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3009 g |
| Tipo | electroválvula vzwm |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,50 € Sin IVA
/ unidad
419,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días