VM430-01-06S

Válvula mecánica VM400

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM430-01-06S
Rubix:752102263043
fabricante:VM430-01-06S
EAN:3618036576146
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula mecánica
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM430-01-06S


La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
VM400, Serie 400, Válvulas mecánicas de 3 vías

Cualidades

-Fluido:aire

Aplicaciones

Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x109x31 mm
Peso neto181 g
Tipoválvula mecánica
Tipo de racorrc
71,66 € Sin IVA
/ unidad
86,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días