CEPILLO MANUAL UNIVERSAL VIP, PUA ACERO LATONADO 0,35MM

VIP 0,35 LTDO MC01-R-

Ver información técnica

Referencias

Jaz:VIP 1000F
Rubix:798504169000
brand logo

Resumen técnico

Materialc: 0,65-0,85% mn: 0,40 - 0,80%, si: 0,15-0,30%.

Detalles de producto : CEPILLO MANUAL UNIVERSAL VIP, PUA ACERO LATONADO 0,35MM


Cepillo Manual Universal, ancho 16, long. Total 225, long. Útil 123, acero latonado 0,30mm, mango de plastico

Información técnica


Atributos
Materialc: 0,65-0,85% mn: 0,40 - 0,80%, si: 0,15-0,30%.
2,45 € Sin IVA
/ unidad
2,96 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h