Brochas y cepillos
Brochas y cepillos
Cepillos
Cepillo manual de taller
CEPILLO ALAMBRE SOLDADOR INOX ANTIMAGNETICO 1X0,30 MANGO PLASTICO
CEPILLO ALAMBRE SOLDADOR INOX ANTIMAGNETICO 1X0,30 MANGO PLASTICO
Cepillo de mano universal, alambre inoxidable
Referencias
spartex:
787576
rubix:
798766902000
ean:
3660338041969
Resumen técnico
Material
Acero inoxidable corrugado
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CEPILLO ALAMBRE SOLDADOR INOX ANTIMAGNETICO 1X0,30 MANGO PLASTICO
Utilizable incluso en lugares estrechos para todos los trabajos de limpieza y desempolvado.
Hilo de acero cubierto de latón corrugado Ø 0,30 mm
Dimensiones (mm): 140 x 25 x 265
Información técnica
Atributos
Material
Acero inoxidable corrugado
Longitud, capacidad
265
mm
Diámetro
0.3
mm
Número de filas
1
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
5,66
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días