CEPILLO BROCHA AC, INOXIDABLE, ONDULADO 30X25-68X0,3 MM

Cepillo brocha acero inoxidable trenzado

Ver información técnica

Referencias

LESSMANN®:456361
Rubix:799295614000
fabricante:456361
brand logo

Detalles de producto : CEPILLO BROCHA AC, INOXIDABLE, ONDULADO 30X25-68X0,3 MM


Cepillo circular, alambre de acero inoxidable (1.4310), trenzado

Características: Con vástago de 6 mm.

Aplicación: Para utilizar en taladros y herramientas eléctricas y neumáticas de alta velocidad. Para el uso agresivo en trabajos de limpieza complicados en lugares de difícil acceso y superficies interiores. Para eliminar pintura, rebabas, escoria, óxido, cascarilla, etc.

Información técnica


Atributos
16,07 Sin IVA
/ unidad
19,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días