MANUAL SOLDADOR pVIPp 0,30 INOX. MANGO AZUL

VIP 0,30 INOX MC01-A-

Ver información técnica

Referencias

Jaz:VIP 1000Z
Rubix:798504168000
EAN:8421370053601
brand logo

Resumen técnico

Materialcmax: 0,12 %, cr: 17 - 19 % , ni: 8 - 9%

Detalles de producto : MANUAL SOLDADOR pVIPp 0,30 INOX. MANGO AZUL


Cepillo Manual Universal, ancho 16, long. Total 225, long. Útil 123, acero inoxidable 0,30mm, mango de plastico

Información técnica


Atributos
Materialcmax: 0,12 %, cr: 17 - 19 % , ni: 8 - 9%
8,10 € Sin IVA
/ unidad
9,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días