Referencias
SMC:VQZ1421B-5MO1-M5-Q
Rubix:799247892000
fabricante:VQZ1421B-5MO1-M5-Q
Documentos
Detalles de producto : VQZ1421B-5MO1-M5-Q
Las electroválvulas de montaje en base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.
Cualidades
-Compacto, alto caudal
Aplicaciones
Vacío
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,74 € Sin IVA
/ unidad
115,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días