CPE18-M3H-5/3GS-QS-10

Electroválvula CPE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE18-M3H-5/3GS-QS-10
Rubix:798191490000
fabricante:170332
EAN:4052568138684
CPE18-M3H-5/3GS-QS-10 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor cpe18-m3h-5/3gs-qs-10
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CPE18-M3H-5/3GS-QS-10


Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal

Solenoid valve CPE18-M3H-5/3GS-QS-10 high packing density. Valve function=5/3 closed-centre, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=1050 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula individual universal
  • Alto caudal en relación con su tamaño

Información técnica


Atributos
Peso neto431,25 g
Tipoelectrodistribuidor cpe18-m3h-5/3gs-qs-10
Número de puertos5
263,42 € Sin IVA
/ unidad
318,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días