CASCO PS73 HEIGHT AMARILLO
PS73 - Casco Mountaineer Height Endurance
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:PS73YER
Rubix:799209117000
EAN:5036108325894

Resumen técnico
| Color | amarillo |
|---|---|
| Anillo de tapón | deslizamiento |
| Material Principal | abs |
Documentos
Detalles de producto : CASCO PS73 HEIGHT AMARILLO
El casco Height Endurance Mountaineer es la evolución definitiva de nuestra gama Height Endurance. Este casco ventilado, sin visera, está diseñado para múltiples usos. Es ideal para trabajos en altura, operaciones de rescate y actividades de escalada. Gracias a su espuma interna de EPS, este modelo está totalmente certificado según la norma EN 12492. Arnés textil de seis puntos, banda sudorífica técnica y ajuste por rueda de trinquete garantizan un ajuste óptimo. Amplia gama de accesorios disponibles. Certificado CE. Protector de barbilla para mayor comodidad y estabilidad. Ligero y cómodo. Ligero y robusto. Accesorios compatibles disponibles. Color de alta visibilidad para visibilidad diurna. Ajuste de talla mediante rueda de trinquete para un fácil ajuste. Arnés textil de 6 puntos. Correa de barbilla incluida. Diseñado especialmente para trabajos en altura
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Anillo de tapón | deslizamiento |
| Material Principal | abs |
| Ventilación | ventilado |
| Material | abs, eps |
| Visera | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,40 € Sin IVA
/ unidad
39,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días