Referencias
Centurion:S08CWRF
Rubix:798592628000
fabricante:9012440
EAN:5055660598546

Documentos
Detalles de producto : S08CWRF CASCO CONCEPT
Fabricado con sólido material de ABS de alta calidad. Mayor protección del cuello. Banda antisudor Dry-Tech para mayor comodidad.
Casco ventilado.
Visera normal.
Color blanco.
Sistema de ajuste mediante ruleta.
Arnés textil de 6 puntos.
Certificado EN 397 y EN 50365.
Casco ventilado.
Visera normal.
Color blanco.
Sistema de ajuste mediante ruleta.
Arnés textil de 6 puntos.
Certificado EN 397 y EN 50365.
Concept blanco ventilado con visera reducida y trinquete de rosca
Cualidades
Manufactured from high quality, strong ABS material, the Concept is 20% lighter than most other helmets
Unique design, provides an extended nape, ensuring increased neck protection
Dry-Tech Sweatband for maximum comfort, for extended periods of use
Unique design, provides an extended nape, ensuring increased neck protection
Dry-Tech Sweatband for maximum comfort, for extended periods of use
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Anillo de tapón | rack |
| Material Principal | abs |
| Ventilación | ventilado |
| Peso | 318 g |
| Material | abs (shell);ldpe (headband);polyester fabric (sweatband);acetal with hdpe (wheel ratche) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,15 € Sin IVA
/ unidad
28,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
