ZPR40BN-08-A8

Con anillo de bloqueo - ZPR (B)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPR40BN-08-A8
Rubix:799255580000
fabricante:ZPR40BN-08-A8
EAN:3618036455045
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro40 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPR40BN-08-A8


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR conductor, Caucho de silicona conductor, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Racor de un toque Entrada de vacío lateral.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro40 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
32,83 € Sin IVA
/ unidad
39,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días