ZPT32BN-B5 00097405

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT32BN-B5
Rubix:751610489043
EAN:3618036449204
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro32 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT32BN-B5 00097405


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (B), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x38x37 mm
Peso neto13 g
Materialnbr
Diámetro32 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla tipo fuelle
17,29 € Sin IVA
/ unidad
20,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días