Referencias
Piab:0101135
Rubix:798669930000
fabricante:0101135



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA F40-2.30 NITRILO
Las ventosas planas de nitrilo-PVC de Piab están diseñadas para una manipulación de materiales robusta y fiable en entornos industriales difíciles. La mezcla de nitrilo y PVC proporciona una manipulación sin marcas y una excelente resistencia a los aceites, los productos químicos y la abrasión. Su diseño plano garantiza un agarre seguro en superficies lisas, lo que las hace ideales para aplicaciones de automoción y fabricación en general.
PVC Tapón de nitrilo
Cualidades
Fabricadas con una duradera mezcla de nitrilo y PVC
Excelente resistencia a aceites, productos químicos y abrasión
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Manipulación sin marcas
Rendimiento duradero en condiciones difíciles
Adecuadas para las industrias de automoción y fabricación en general
Aplicaciones
Aptas para superficies planas.
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie de contacto.
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie de contacto.
Información técnica
Atributos
| Material | nitrilo-pvc (npv) |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | sin racores |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,65 € Sin IVA
/ unidad
12,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días