VENTOSA CUP F30-2

Ventosas planas F Cloropreno

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0101133
Rubix:798151953000
fabricante:0101133
brand logo

Resumen técnico

Materialcloropreno (cr)
Diámetro30 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VENTOSA CUP F30-2


Las ventosas planas de cloropreno de Piab están fabricadas para una manipulación versátil y duradera en entornos industriales. El caucho de cloropreno de alta calidad proporciona una excelente resistencia a los aceites, la abrasión y la intemperie. Su diseño plano garantiza un agarre fuerte y estable en superficies lisas, lo que las hace adecuadas para aplicaciones de packaging y fabricación en general.

Cualidades

Fabricadas con robusto caucho de cloropreno Excelente resistencia al aceite, la abrasión y la intemperie Diseño plano para un agarre fuerte y estable Adecuadas para superficies lisas y planas Resistentes para un uso industrial duradero Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.

Aplicaciones

Chapa seca

Información técnica


Atributos
Materialcloropreno (cr)
Diámetro30 mm
Formaplano
Tipoventosa f30-2 chloroprene
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.110 °C
6,60 € Sin IVA
/ unidad
7,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días