Referencias
Piab:3150101S
Rubix:798318085000
fabricante:3150101S



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA B10-2.10
Las ventosas de silicona con fuelle de Piab están diseñadas para ofrecer una flexibilidad y adaptabilidad superiores en tareas exigentes de manipulación de materiales. La silicona suave garantiza un agarre delicado. Su diseño con fuelle permite una excelente compensación de las diferencias de altura y una manipulación eficaz de objetos irregulares. Duradera y resistente a los productos químicos, la ventosa de silicona con fuelle ofrece un rendimiento fiable, seguro y eficiente en entornos de automatización exigentes.
Cualidades
Fabricada con silicona de alta calidad para una manipulación segura y eficiente
Excelente flexibilidad para adaptarse a superficies irregulares
Resistente a productos químicos y altas temperaturas
El diseño con fuelle compensa las variaciones de altura
Adecuada para plásticos, chapas metálicas y aplicaciones en envase y embalaje
Información técnica
Atributos
| Material | silicona (sil) |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | sin racores |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,68 € Sin IVA
/ unidad
9,29 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h