ZPR25BNK20-06-A10
Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPR (B)(J,K)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZPR25BNK20-06-A10
Rubix:799239784000
fabricante:ZPR25BNK20-06-A10

Documentos
Detalles de producto : ZPR25BNK20-06-A10
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de pad: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR inductivo, Caucho de silicona inductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Racor de conexión rápida, Amortiguador, Entrada de vacío lateral.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,15 € Sin IVA
/ unidad
83,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días