Referencias
SMC:ZP40DN
Rubix:752103010043
EAN:3618036457544

Documentos
Detalles de producto : ZP40DN 00048122
Las copas de vacío ZP series están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200mm, 6 materiales para copas y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños estándar de copa son: plana, plana con nervaduras, profunda y fuelle, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (D), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x43x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | profundo |
| Tipo | copa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,54 € Sin IVA
/ unidad
10,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días