ESV-40-BN

Ventosas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-40-BN
Rubix:798201601000
fabricante:191060
EAN:4052568043544
ESV-40-BN Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialcaucho nitrílico
Diámetro40 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-40-BN


Copa de succión al vacío ESV-40-BN Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=9,5 mm, Radio mínimo de la pieza de trabajo=90 mm, Diámetro de la ventosa=40 mm, Volumen de la ventosa=11,699 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Peso neto13,5 g
Materialcaucho nitrílico
Diámetro40 mm
Formaredondo
Tipoesv
11,53 € Sin IVA
/ unidad
13,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días