ZP3E-TF40BMNJB30
De servicio pesado, rótula con amortiguador - ZP3E-TF*BM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZP3E-TF40BMNJB30
Rubix:799240246000
fabricante:ZP3E-TF40BMNJB30

Documentos
Detalles de producto : ZP3E-TF40BMNJB30
Para usarse cuando no haya espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción esté inclinada
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 32 - Ø 125 mmFormas: Tipo fuelle con costillas y ranuraMateriales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcasOpciones: Opciones: Amortiguador con rosca hembra, entrada de vacío vertical con junta esférica.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,24 € Sin IVA
/ unidad
83,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días