ZPT25CS-A6

Con anillo de bloqueo - ZPT (U,C)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT25CS-A6
Rubix:799247063000
fabricante:ZPT25CS-A6
EAN:3618036449723
brand logo

Resumen técnico

Materialgoma de silicona
Diámetro25 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT25CS-A6


Para la adsorción de piezas de trabajo generales

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mm Formas: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Goma de silicona conductora, NBR, Goma de silicona, Goma de uretano Opciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.

Información técnica


Atributos
Materialgoma de silicona
Diámetro25 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla de vacío
11,13 € Sin IVA
/ unidad
13,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días