S.BBL40-2DS40.G38MSS.00

Ventosas de fuelles múltiples B-BL Silicona FCM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0207101
Rubix:799019444000
fabricante:0207101
brand logo

Resumen técnico

Materialsilicona (sil)
Diámetro43 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S.BBL40-2DS40.G38MSS.00


B-BL es una familia de productos adecuada para productos de panadería. El material cumple con la FDA (FDA 21 CFR 177.2600), satisface la normativa europea EU 1935/2004 y puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas. No es adecuado para su uso con niveles de vacío profundo. Puede equiparse con anillos de refuerzo de poliamida para proporcionar una estabilidad adicional.

Cualidades

El material de silicona cumple las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004. Material de silicona transparente de alta calidad y larga duración. Un aditivo de metal en porcentaje bajo (Fe) se mezcla con el material de goma para que sea detectable. Apto para el uso en panaderías, para la manipulación de productos sin semillas. Indicado para el ajuste de nivel. Disponibles con conexiones roscadas macho de plástico detectable y calidad alimentaria o conexiones de acero inoxidable resistentes a los ácidos. Las conexión se pueden separar. Opción de montaje adicional: clip de retención para cintas transportadoras estándar utilizadas en el desmoldeado. Fáciles de limpiar gracias a su diseño higiénico que evita la acumulación de polvo o suciedad. Con el bajo nivel de vacío que se necesita para contraer el fuelle, el riesgo de dañar el producto alimentario manipulado se reduce considerablemente.

Aplicaciones

Contacto directo con alimentos

Información técnica


Atributos
Materialsilicona (sil)
Diámetro43 mm
Formaredondo
Tipog3/8 macho ss, detectable, fcm
Temperatura máx.200 °C
28,19 € Sin IVA
/ unidad
34,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días