ESV-20-SN

Ventosas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-20-SN
Rubix:798201566000
fabricante:190979
EAN:4052568043087
ESV-20-SN Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialcaucho nitrílico
Diámetro20 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-20-SN


Ventosa de vacío ESV-20-SN Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Diámetro de la ventosa=20 mm, Volumen de la ventosa=0,318 cm3, Posición de la conexión=superior, Posición de montaje=Cualquiera, Forma de la ventosa=redonda plana

Información técnica


Atributos
Peso neto4,3 g
Materialcaucho nitrílico
Diámetro20 mm
Formaredondo
Tipoesv
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días