Referencias
Festo:VAS-10-M5-SI-B
Rubix:799266276000
fabricante:1385610
EAN:4052568061968

Documentos
Detalles de producto : VAS-10-M5-SI-B
Ventosa completa VAS-10-M5-SI-B compensador de altura de la ventosa=1,1 mm, Tamaño nominal=2 mm, Diámetro de la ventosa=10 mm, Volumen de la ventosa=0,12 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior
Ventosa VAS-10-M5-SI-B 1385610
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,47 g |
| Material | silicona |
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,05 € Sin IVA
/ unidad
13,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días