BX35P VENTOSA PU 30/60 C/FILTRO R.M.3/8 NPT Y VALV.CONT.DOB.CAUDAL
Ventosas de fuelles múltiples BX-P Poliuretano
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Piab:9909194
Rubix:798844629000
fabricante:9909194



Documentos
Detalles de producto : BX35P VENTOSA PU 30/60 C/FILTRO R.M.3/8 NPT Y VALV.CONT.DOB.CAUDAL
Adecuadas para superficies irregulares y porosas como el cartón, etc. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material de las ventosas DURAFLEX® no deja marcas.
Cualidades
Adecuadas para ajuste de nivel y para superficies irregulares y porosas como cartón, etc.
En la ventosa bicolor, el fuelle y el labio de sellado son de diferente dureza, lo que hace que la ventosa sea fuerte y estable y, al mismo tiempo, suave y flexible.
Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano.
El material DURAFLEX® no deja marcas.
Aplicaciones
Plastic part removal;Montaje de componentes de acabado interior y exterior;Cajas y contenedores;Alimentación de hojas separadoras;Formado y apertura/cierre de cajas;Alimentación rotativa de cartones;Formado, carga y descarga de bandejas;Pick and place robotizado y embalaje;Alimentación y clasificación de tapas/cartones;Retirada de piezas plásticas
Información técnica
Atributos
| Material | poliuretano 30/60 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 35 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | con filtro, 3/8 npt macho, con válvula de control de doble flujo |
| Temperatura mín. | 10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,08 € Sin IVA
/ unidad
53,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días