ZPT16US-A5

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT16US-A5
Rubix:799255573000
EAN:3618036451009
SMC SUCTION CUP ZPT16US-A5

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro16 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT16US-A5


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x39x18 mm
Peso neto10 g
Materialcaucho de silicona
Diámetro16 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla plana
11,20 € Sin IVA
/ unidad
13,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días