VENTOSA BL30-2 SILICONA
Ventosas de fuelles múltiples BL-2 Silicona
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Piab:0101511
Rubix:798634115000
fabricante:0101511



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA BL30-2 SILICONA
La ventosa de silicona BL-2 tiene un labio suave y flexible y es adecuada para bolsas que no estén demasiado apretadas. Sus cuatro fuelles ofrecen una buena compensación de nivel. Disponible en diámetros de 20 a 50 mm.
Cualidades
Optimizadas para la manipulación de bolsas trabajando con grandes caudales
Fabricadas con silicona duradera de alta calidad, que permite un amplio rango de temperaturas
Sujeción segura y sin dañar las bolsas
Indicadas para ajustes de nivel.
Movimiento de elevación para separar objetos pequeños y finos.
Menos adecuadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Aplicaciones
Bolsas, sacos y paquetes;Manipulación de bolsas y pouch
Información técnica
Atributos
| Material | silicona (sil) |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | g3/8 macho, con filtro de malla |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,46 € Sin IVA
/ unidad
33,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días