Referencias
SMC:ZP2-25UCL-X19
Rubix:799240512000
fabricante:ZP2-25UCL-X19

Documentos
Detalles de producto : ZP2-25UCL-X19
Tras el lanzamiento de nuestra nueva Series ZP2 de ventosas, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas de ventosas ZP y ZP2V existentes, nos proporciona un portafolio formidable de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las ventosas Series ZP2 están disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
Cualidades
Tamaños de almohadillas: Ø 4 - Ø 125 mm Formas: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras Materiales: Fijación de resina, Fluororesina adherida y NBR halogenado Minimiza la transferencia de componentes de caucho a la pieza de trabajo.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr libre de marcas |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,33 € Sin IVA
/ unidad
20,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días