VENTOSA S.BL50-2CR60.NS18F.00 BL50-2.10.05AA
Ventosas de fuelles múltiples BL-2 Cloropreno
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Piab:0101695
Rubix:798810060000
fabricante:0101695



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA S.BL50-2CR60.NS18F.00 BL50-2.10.05AA
La ventosa de cloropreno BL-2 tiene un labio suave y flexible y es adecuada para bolsas que no estén demasiado apretadas. Sus cuatro fuelles ofrecen una buena compensación de nivel. Disponible en diámetros de 20 a 50 mm.
Cualidades
Optimizadas para la manipulación de bolsas trabajando con grandes caudales
Fabricadas en cloropreno de alta calidad
Sujeción segura y sin dañar las bolsas
Indicadas para ajustes de nivel.
Movimiento de elevación para separar objetos pequeños y finos.
Menos adecuadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Aplicaciones
Bolsas, sacos y paquetes;Manipulación de bolsas y pouch
Información técnica
Atributos
| Material | cloropreno (cr) |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | 1/8 npsf hembra |
| Temperatura máx. | 110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,58 € Sin IVA
/ unidad
33,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días