ZPT25UN-B01 00061098

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT25UN-B01
Rubix:751607936043
EAN:3618036449464
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro25 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT25UN-B01 00061098


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x29x28 mm
Peso neto16 g
Materialnbr
Diámetro25 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla plana
10,76 € Sin IVA
/ unidad
13,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días