ZP2-50UCL

Sin marcas - ZP2-*H/K/U

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-50UCL
Rubix:799251492000
fabricante:ZP2-50UCL
EAN:3618036475838
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr sin marcas
Diámetro50 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-50UCL


Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas de almohadillas de vacío existentes ZP y ZP2V, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.

Cualidades

Tamaños de ventosa: Ø 4 - Ø 125 mmFormas: Tipo plano, Tipo plano con nervadurasMateriales: Acoplamiento de resina, fluororesina adherida y NBR halogenadoMinimiza la transferencia de constituyentes del caucho a la pieza de trabajo.

Información técnica


Atributos
Materialnbr sin marcas
Diámetro50 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
23,14 € Sin IVA
/ unidad
28,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días