ZP3E-TF32UMN-AL6

De servicio pesado con adaptador de rótula - ZP3E-TF*UM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-TF32UMN-AL6
Rubix:799240255000
fabricante:ZP3E-TF32UMN-AL6
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro32 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-TF32UMN-AL6


Para la adsorción de piezas de trabajo generales

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo plano con ranura Materiales: NBR, NBR sin marcas, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM Opciones: Rosca macho y hembra; entrada de vacío vertical con rótula.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro32 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
40,40 Sin IVA
/ unidad
48,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días