S.B26CR50.G18MMM5FC.00
Ventosas de fuelles múltiples B-BL FCM, detectable, transparente
Ver información técnicaReferencias
Piab:9943806
Rubix:799157582000
fabricante:9943806

Resumen técnico
| Material | cloropreno (cr) 50° shore a |
|---|---|
| Diámetro | 26 mm |
| Forma | redondo |
Detalles de producto : S.B26CR50.G18MMM5FC.00
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep vacuum levels. Can be equipped with reinforcement rings of polyamide to give extra stability.
Piab B26 ventosa de fuelle en cloropreno (CR) 50° Shore A para compensación de nivel y elevación segura de piezas pequeñas y delgadas.
Cualidades
El material de silicona cumple con FDA 21 CFR 177.2600 y EU 1935/2004.
Un aditivo con bajo porcentaje de metal (Fe) es mezclado con el material para hacerlo detectable.
Adecuada para usar en panaderías en la manipulación de productos sin semillas.
Adecuada para ajuste de nivel.
Aplicaciones
Contacto directo con alimentos
Información técnica
Atributos
| Material | cloropreno (cr) 50° shore a |
|---|---|
| Diámetro | 26 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | piab s.b26cr50.g18mmm5fc.00 9943806 |
| Temperatura máx. | 110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,37 € Sin IVA
/ unidad
12,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días