VENTOSA BFF 80TP PU 3/8 NPT H DURAFLEX BFF80TP.5S.N49MR
Ventosas de fuelle BFF-TP Poliuretano
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Piab:0206689
Rubix:799320678000
fabricante:0206689

Resumen técnico
| Material | poliuretano 55/60/30 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Forma | fuelle |
Documentos
Detalles de producto : VENTOSA BFF 80TP PU 3/8 NPT H DURAFLEX BFF80TP.5S.N49MR
El diseño BFF-TP es adecuado para superficies aceitadas, superficies irregulares/curvas o si se necesita compensación de nivel, por ejemplo, en aplicaciones de desapilado. El patrón de tacos que incorpora en la parte interna proporciona estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación. Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como chapas en procesos de conformado de metales. Gracias a su fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar fuerzas de cizallamiento elevadas, normalmente entre 2 y 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
Cualidades
Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies aceitadas como chapa de metal en procesos de estampación entre prensas.
Material duradero, el desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento del agarre a largo plazo.
Las ventosas pueden soportar fuerzas de cizallamiento elevadas, normalmente entre 3 y 5 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
La mejor opción si se utiliza aceite de estampación > 0,1 g/m2 en la chapa, pero también es una excelente opción para chapas metálicas secas.
El diseño de las BFF-TP es adecuado para superficies planas finas, desiguales, curvas o si se necesita compensación de nivel.
El patrón de tacos que incorpora en la parte interna, de doble dureza, da estabilidad y buen agarre durante el movimiento en cualquier orientación.
Las ventosas DURAFLEX® están hechas de un material especialmente desarrollado que combina la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados y tiene una fantástica memoria elástica, incluso después de cientos de miles de ciclos.
Aplicaciones
Desapilado;Transferencia en prensa;Laterales y bastidores;Herramientas ergonómicas para puertas;Montaje e instalación de vidrio;Montaje e instalación de depósitos de gas
Información técnica
Atributos
| Material | poliuretano 55/60/30 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | 3/8 npt hembra, con filtro de malla |
| Temperatura mín. | 10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,39 € Sin IVA
/ unidad
65,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días